詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562WA-22

品名 : メンテナンスツールセット(自転車用)

仕様

メーカー Wera 型番 004177
<セット内容> 10点 ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 25mm
(+)ビット #2 Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6mm
TORXビット T10・T25 溝長 9.5mm
ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 15:52現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0539ページ 2467ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • サイズにより、カラーがそれぞれ異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top