詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562WA-23

品名 : メンテナンスツールセット(自転車用)

仕様

メーカー Wera 型番 004172
セット内容 41点 ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm
ドライバービットハンドル 78mm ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)
(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・13・15mm ビット全長 25mm
(+)ビット #1(1本)・#2(2本)・#3(1本) (-)ビット 0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm
Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm Hexビット(ボールポイント付) 2.5・3・4・5・6mm
TORXビット T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40 溝長 9.5mm
1/4”ソケットアダプター
タイヤレバー(EA573XW-1)付
タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
手の平に収まるコンパクトなサイズです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

24,300 (税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 10:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0539ページ 2467ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ締め作業を迅速に行えます。
  • レバータイヤをリムから安全に離す。
  • ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。
  • ねじの寸法図
  • 簡単に回転方向を切り替えられます。
  • トーションビット
  • タイヤジャッキ(ビット差込付)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top