品番 : EA562WD
品名 : [+ Pozi Hex Torx Socket] セット(ラチェット・H付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135918 |
|---|---|---|---|
| ミニビットラチェットハンドル(六角対辺1/4”) | 87mm | ミニソケットラチェットハンドル | 107mm |
| ミニドライバーハンドル | 78mm | ||
| (1/4”)ソケットアダプター | |||
| (1/4”)ソケット(6角) | 4.0・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・12・13mm | (+)ビット | #1・#2 |
| Hex-Plusビット | 3.0・4.0・5.0・6.0mm | TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30・T40 |
| ポジドライブビット | #1・#2 | ビット全長 | 25mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
