詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562WE-4.5

品名 : 1/4"sqx4.5mm ソケット(ZYKLOP)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

EA562WE-1用ソケット
対辺(mm) 4.5 外径(mm) 7.0
全長(mm) 18
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 15:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA617AE-4.5
ウェブカタログ画像
※画像はEA562WE-6です。
  • ※画像はEA562WE-6です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top