詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562WK-1

品名 : 35本組 ツールセット(機械メンテナンス用)

仕様

メーカー Wera 型番 135926
<セット内容> 35本組み
1000V絶縁
差替ドライバーハンドル 102mm (+)ドライバービット #1・#2
(-)ドライバービット 2.5・3.5・4.0・5.5mm TORXドライバービット T10・T15・T20・T25
ポジドライバービット #1・#2 ねじホルダー M4.5~6用
JOKER両口レンチ 10×13mm (1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・11・12・13mm
(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm (1/4”)エクステンションバー 75mm
凹1/4”sq×凹1/4”Hexビットホルダー 37mm 凹1/4”Hex×凸1/4”Hexビットホルダー 50mm
Hexショートビット 3・4・5・6mm TORXショートビット T25
ポジショートビット #1・#2 (-)検電ドライバー 3.0mm(150~250V)
追加説明
カタログ価格

37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0398ページ
モデルチェンジ品画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top