品番 : EA562WK-2
品名 : 41本組 ツールセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135939 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 41本組み | (1/4”)差替ドライバーハンドル | 102mm |
(1/4”)ショートラチェットハンドル | 87mm | (1/4”)エクステンションバー | 75mm |
(1/4”)ソケット(6角) | 5.5・6・7・8・10・12mm | 凸1/4”sq×凸1/4”Hexソケット用アダプター | 25mm |
凹1/4”Hex×凸1/4”Hexビット用アダプター | 50mm | (+)ドライバービット | #1・#2・#3 |
(-)ドライバービット | 5.5mm | TORXドライバービット | T20・T25 |
TORXドライバービット(イジリ止付) | T10・T15・T20・T25・T30 | Hexドライバービット | 3・4・5・6mm |
ポジドライバービット | #1・#2・#3 | (-)検電ドライバー | 3.0mm(150~250V) |
ねじホルダー | M4.5~6 | HSSドリルビット | 3・4・5・6・8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 22:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
拡大