詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AB-1

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(差替式)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 3点 ビットサイズ (+)#1×#2、
(-)0.6×4・1.0×6mm
ビット全長 175mm ドライバーハンドル 全長:109㎜
最大幅:32㎜
差込六角対辺 6mm 材質 ビット:工具鋼
ハンドル:樹脂
ビットは両端使用可能(磁性無)
握りやすい差替式ドライバーハンドル
工具袋付
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0536ページ
ウェブカタログ画像
  • 握りやすい
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top