品番 : EA564AB-4
品名 : 5本組 [Torx]ドライバー(差替式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6点 | ビットサイズ | T6×T8、T7×T9、T10×T15、T20×T25、T30×T40 |
| ビット全長 | 175mm | ドライバーハンドル | 全長:109㎜ 最大幅:32㎜ |
| ハンドル六角シャンク | 1/4” | 材質 | ビット:工具鋼 ハンドル:樹脂 |
| ビットは両端使用可能(磁性無) | |||
| 握りやすい差替式ドライバーハンドル | |||
| 工具袋付 | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
