詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AE

品名 : [+ -]ドライバー(差替式・スタビー型)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 59-5B
入組み点数 6 <セット内容> (-)超短ビット
(+)超短ビット:4点
ハンドル
ビット (+)#1×1本・#2×2本・#3×1本
(-)6mm×1本
六角シャンク 1/4”
セット時全長 22mm ハンドル径 30mm
ハンドル色 赤 材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:PP
重量 35g
狭い箇所での作業に便利なスタービードライバー
ビット差替式ドライバー
鉄板に張り付くマグネットが内蔵されてあり紛失防止に
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0534ページ
ウェブカタログ画像
  • 狭い箇所での作業に
  • 鉄板に張り付くマグネット内蔵
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top