詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AF

品名 : 5本組[+ -]ドライバー(ミニスタビー型・差替式)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 62
入組み点数 6 <セット内容> (-)超短ビット
(+)超短ビット:4点
ドライバーハンドル
ビット (+)#1・#2×2本・#3、(-)6mm ビット全長 19mm
差込六角対辺 1/4” ハンドル径 40mm
セット時全長 29mm 材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:CA
重量 41g
狭い箇所での作業に便利なスタービードライバー
力の入るワイドハンドル
ビット差替式ドライバー
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0534ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top