詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AG-7

品名 : 9本組 [+ -]ドライバー(ヒートン廻し付)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 6880
入組み点数 10 <セット内容> (-)ビット:3点
(+)ビット:3点
針
ギムネ
差替式電工グリップヒートン回し
(+)ドライバービット #0・#1・#2 (-)ドライバービット 3・5・6mm
セット時全長 140mm 材質 ドライバー:クロムモリブデンバナジウム鋼・PP
差替式電工グリップ:PP・TPE
ヒートン回し:PP
重量 190g
力の入る電工クリップ
ヒートン回し付き
刃先にマグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/06 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0534ページ
ウェブカタログ画像
  • ヒートン回し付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top