品番 : EA564AH-12A
品名 : T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)
すぐに使えるドライバーハンドル&ビットのオリジナルセット!収納に便利な工具袋付
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | ラチェットハンドル | 95mm |
| ギア数 | 60(送り角6°) | ヘクスローブビット | T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40 (T6のみイジリ止なし) |
| ビット全長 | 125mm | 工具袋 | 220×80mm |
| 重量 | 工具袋含む:295g 工具袋含まない:270g |
||
| 左右切替式 | |||
| 差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは仕様不可です。 | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。 | |||
| 【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ●ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ●手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ●山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ●ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
