品番 : EA564AH-2A
品名 : [+] ドライバー(差替式・ラチェット・スタビー型)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 差込六角対辺 | 1/4” |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 72歯 | 送り角度 | 5° |
| ビット | (+)#2 | セット時全長 | 67mm |
| ラチェットハンドル | 57mm | 材質 | ハンドル:PP、TPE、ネオジウム磁石 |
| マグネット付 | |||
| 左右切替式 | |||
| 指先で回しやすい早回しキャップ | |||
| 切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲 | |||
| 片頭ビット専用(全長19mm以上) | |||
| 片手でスイッチの切替OK | |||
| 狭い箇所に便利なスタービータイプ | |||
| 強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 | |||
| 溝付で脱着簡単な溝付超短ビット | |||
| 固定機能付で一般のドライバー(ラチェット機能なし)と同様に回せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/02/02 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
