詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AK-20

品名 : 差替式スタビードライバーセット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 307-S1
入組み点数 30
<セット内容>
ラチェットドライバー 全長:58mm 強力マグネットホルダー 全長:80mm
差込口:対辺6.35mm
(+)ビット #1・#2・#3 (-)ビット 6mm
六角レンチ H2.5・H3・H4・H5・H6 ヘクスロープ T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(T6のみイジリ止め無)
ボックス H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13 タフケース 190×135×65(H)mm
<仕様>
送り角度 5度 ギア数 72枚
材質 ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、ABS、合金鋼、ネオジム磁石
マグネットホルダー:銅合金、特殊合金鋼、アルニコ磁石
ビット:合金鋼
タフケース:PP
重量 636g
強力本締め・軽い早回しのラチェット機構
狭い箇所に便利なスタービータイプ
指先で回しやすい早回しキャップ
片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)
切替誤作動が起きにくいスイッチ形状
溝付で脱着簡単な溝付超短ビット
全28サイズのネジに対応
ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き
1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース
バックルを付け替えて開け方2種類
スタッキングで安定する足付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/20 20:33現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0534ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top