詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AL-10B

品名 : [+ - Hex Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 22
<セット内容> (+)#1×(-)4mm・(+)#2×(-)6mm
(-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm
Hexビット:7本
ヘクスローブビット:9本
ラチェットハンドル
Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 ドライバーハンドル 122mm(手元六角付:対辺12mm)
差込六角対辺 1/4” ビット全長 125mm
樹脂ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/20 23:52現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0528ページ

代替品

EA564AL-10C
  • 品番

    EA564AL-10C

  • コメント

    (+)(-)ビットが1本減りました。

ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • ビット装着時
  • デュアルモールドハンドル特長

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top