詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AL-12A

品名 : 1.5-6.0mm [Hexagon]ドライバーセット(手元六角)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 8
<セット内容> Hexビット:7本
ラチェットハンドル
Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
ビット全長 125mm ドライバーハンドル 122mm(手元六角付:対辺12mm)
差込六角対辺 1/4”
樹脂ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0528ページ
ウェブカタログ画像
  • ●ビット装着時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top