品番 : EA564AL-20A
品名 : [+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(差替式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | <セット内容> | 23点セット |
---|---|---|---|
ドライバーハンドル | 118mm | 差込六角対辺 | 1/4” |
(+)ビット | (+)#1×#2・(+)#2×#3 | (-)ビット | (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm |
Hexビット | 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm | ヘクスローブビット | T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 |
ビット全長 | 125mm | ||
樹脂ケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 11:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大