詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AL-21

品名 : 125mm [+ -]ドライバーセット(差替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ESCOオリジナル <セット内容> 6点セット
ドライバーハンドル 118mm ハンドル六角対辺 1/4”
ビット (+)#1×#2・(+)#2×#3・(-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm ビット全長 125mm
樹脂ケース付
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 08:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top