詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AL-23

品名 : T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 10
<セット内容> ヘクスローブビット:9本
ラチェットハンドル
ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
ビット全長 125mm ドライバーハンドル 118mm
差込六角対辺 1/4”
樹脂ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 00:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0529ページ
ウェブカタログ画像
  • ビット装着時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top