詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AL-33

品名 : T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ショートグリップ)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 10
<セット内容> ヘクスローブビット:9本
ショートグリップドライバー
ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
ビット全長 65mm ドライバーハンドル 69mm
差込六角対辺 1/4”
樹脂ケース付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0529ページ
ウェブカタログ画像
  • ビット装着時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top