品番 : EA564AR-2
品名 : [Hexagon]ドライバー(差替・ラチェット式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6点セット | ビットサイズ | 2.5×2.5・3×3・4×4・5×5・6×6mm (片側がボールポイント付) |
| ラチェット式ドライバーハンドル | 115mm | 差込六角対辺 | 6mm |
| 送り角 | 8° | セット時全長 | 215mm |
| 握りやすい差替式ドライバーハンドル | |||
| 左右切替式 | |||
| 工具袋付 | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
