詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564DJ-1

品名 : コインドライバー(スタビー型)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8126.9-45
全長(mm) 100 軸長(mm) 45
狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ
刃幅×刃厚 21×1.4mm
様々な現場で活躍するコインドライバー
工具等の電池交換、バッテリーキャップの取り外しに。
追加説明
カタログ価格

2,830 (税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/08/06 20:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0286ページ

代替品

EA564DJ-2
  • 品番

    EA564DJ-2

  • コメント

    スタビー型ではありません。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top