詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564E-1

品名 : #1/4.5mm [+ -]ドライバー(スタビー・差替式)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DST-06
用途 各種ネジの取り付け、取り外しに
狭い場所での作業に
サイズ (+)#1×(-)4.5mm
全長 42㎜(セット時) 軸長 16㎜
軸径 φ6.3㎜ ハンドル径 27.5mm
ハンドル長 26mm 重量 20g
+/-両頭ビットで1本2役
狭い場所での作業に最適な差替式スタビードライバー
柄上部のくぼみに指をあてて本体を固定すると、よりスムーズに廻せます。
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/02 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0545ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top