品番 : EA564E-11
品名 : [+ -] ドライバーセット(差替式/スタビー)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DZ-91 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 現場での修理や整備、家具、家電の組み立てや日曜大工に | ハンドル全長 | 55mm |
| セット時全長 | 63.5mm | ビット全長 | 18mm |
| (+)ビット | #0・#1・#2・#3 | (-)ビット | 3・4・5.5mm |
| 軸対辺 | 6.35mm | 重量 | 87g |
| 材質 | ビット:炭素鋼 グリップ:エラストマー+PP+炭素鋼+ネオジム磁石 ビットホルダー:エラストマー |
||
| 狭い場所での組み立てや修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット商品です。 | |||
| 滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。 | |||
| 従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。 | |||
| 対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。 | |||
| ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。 | |||
| ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。 | |||
| 収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0535ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
STUBBYドライヴ~PV
