品番 : EA564KD-10
品名 : [△]ドライバー(差替式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 33 |
|---|---|---|---|
| ビット | (△)2.0×(△)2.2mm | ビット全長 | 150mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ハンドル長 | 105mm |
| セット時全長 | 190mm | 重量 | 103g |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:アセテート樹脂 |
||
| 景品・教材玩具等の三角ネジを回せます。 | |||
| ビット差替式 | |||
| 奥まった箇所のネジ回しに最適な段付きタイプ | |||
| 2種類のサイズに対応する両頭ビット付属 | |||
| 錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げ | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
