詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KE-1

品名 : [+ -]ドライバー(差替式)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 1795-D
ビット (+)#1・#2・#3×(-)6mm ビット全長 140mm
六角シャンク 1/4” セット時全長 191mm
ハンドル長 95mm 材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
グリップ:PP・TPE
重量 97g
電動ドライバー用ビットが使える差換え式ドライバー
先端に段があり、1本で3つのサイズが回せます。
プラス側は+1・+2・+3の3サイズに適する特殊形状
マイナス側は配線端子のはずし穴に差し込める特殊形状
ビットに刻印された目盛は作業時の目安、ガイドに役立ちます。
電気を使わない均一なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合バツグン!
グリップ後端でヒートン回しが可能で指が痛くありません。
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0534ページ
ウェブカタログ画像
  • 距離感の目安に
  • 端子配線の取り外しに
  • ヒートン回しに
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top