品番 : EA564KG-1
品名 : 1/4"Hex ドライバーハンドル(ショートグリップ)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
全長 | 69mm | ハンドル最大径 | φ44mm |
重量 | 46g | ||
握るのに適したショートグリップ | |||
樹脂製のハンドルは力を掛けやすく厚みのある形状 | |||
手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現 | |||
六角差込穴と同サイズのビットを差し替えることによって、様々な用途のドライバーとしてお使いいただくことが可能 | |||
※差込部深さ44mmの為、全長55mm以下のビットは使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 182 (2025/09/16 11:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0539ページ |