品番 : EA564KH-3
品名 : 18x60mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用)
水栓用金具など大口径の(-)ねじの締め緩めに
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 水栓用金具など大口径の(-)ネジの閉め緩めに |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | (-)18mm | 刃厚 | 1.5mm |
| 軸長 | 60mm | ビット全長 | 80mm |
| 全長 | 129mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状 | |||
| 手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 532 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0196ページ 0529ページ | ||||
代替品
![]() |
|

