詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KJ

品名 : 122mm ドライバーハンドル

仕様

メーカー ESCOオリジナル 全長 122mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm)
手元六角付き(対辺12mm)
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/08/26 04:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0528ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top