品番 : EA564KL-11
品名 : ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ドライバーハンドル | 112mm |
---|---|---|---|
差込六角対辺 | 1/4” | (+)ビット | (+)#1×#2・(+)#2×#3 |
(-)ビット | (-)6.0×6.5mm | Hexビット | 4.0・5.0・6.0mm |
ヘクスローブビット | T20・T25・T27・T30 | ビット全長 | 125mm |
樹脂ケース付 | |||
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 20:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
拡大