品番 : EA564KL-12
品名 : [Hexagon]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 8 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | Hexビット:7本 アクショングリップハンドル |
Hexビット | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm |
| ビット全長 | 125mm | ドライバーハンドル | 112mm |
| 差込六角対辺 | 1/4” | ||
| 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。 | |||
| 片側ボールポイント付き | |||
| ビットはマグネット付き | |||
| 樹脂ケース付き | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
