詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AB-9

品名 : 175mm スクレーパー(精密用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 273
用途 転写シート写しやドット打ちに 全長 175mm
軸径 6mm 材質 本体:ステンレス(SUS410)・熱収縮チューブ
カバー:架橋ポリオレフィン
粘土細工において盛り付け・カキ取りに使用します。
先端や首の部分を使い、模様付けに便利
水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修・整形に適します。
環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0567ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top