品番 : EA566AC-21
品名 : 3本組 プローブセット(精密用)
仕様
| 〈セット内容〉 | 3本組 | 全長 | (ピック・ナイフ型) 165mm (スプーン・ヤリ型) 160mm (ピック・フック型) 165mm |
|---|---|---|---|
| 先端の硬度 | HRC 約40° | 材質 | ステンレス(USA規格: AISI 410) |
| 総重量 | 74g | ||
| サビに強いステンレス製の、両頭プローブセット | |||
| あらゆる精密作業に対応します。 | |||
| 【主な使用用途】 ・彫刻・絵画・美術・工芸陶芸に ・精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃に |
|||
| ※先端が非常に鋭利なので、取り扱いには十分注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/05 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0576ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
