詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AD-2

品名 : オーリング&シールピック

仕様

用途 Oリングやシールの取り外し・取り付けを素早く確実に 全長 220mm
材質 ニードルチップ:ステンレス 重量 56g
先端に角度をついている為、ブレーキ周りやエアコン配管、トランスミッション等の手の届きにくい狭い場所まで届きます。
ローレット加工されたハンドルで、オイルが付着した手でも握りやすいです。
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/11/08 15:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0567ページ 1301ページ
ウェブカタログ画像
  • Oリングやシールの取り外し・取り付けを素早く確実に
  • 先端に角度がついている為、手の届きにくい狭い場所まで届きます。