詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AF-1

品名 : 4本組 プローブ(精密用)

仕様

〈セット内容〉 4本セット
・フック、ダブルベント、35°ベント、ストレート
ハンドル・先端材質 ステンレス
全長 148~157mm 先端径 φ0.6mm
ケース入り
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/08 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0567ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top