品番 : EA566AH-2
品名 : 6本組 パッキングツール
仕様
| <セット内容> | 6本セット | 材質 | カーボンスチール製 |
|---|---|---|---|
| 全長:457mm、軸径:7.9mm | |||
| 全長:356mm、軸径:6.4mm | |||
| 全長:254mm、軸径:6.4mm(EA566AL-3) | |||
| 全長:152mm、軸径:4.8mm(EA566AL-1) | |||
| 全長:203mm、軸径:4.8mm(EA566AM-2) | |||
| 全長:305mm、軸径:7.9mm(EA566AN-4) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0206ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA566AM-2 : 4.8x200mm パッキングフック |
ウェブカタログ画像
拡大
