詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AJ-30

品名 : 9.5x355mm パッキングフック(スライドハンマー式)

スライドハンマー機構により、強固なパッキンの取り外しに適しています

仕様

全長 355mm スパイラル径 9.5mm
総重量 894g
スライドハンマー付
強固なパッキンの取外しに。
追加説明
カタログ価格

9,910 円(税抜)/ 10,901 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/15 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0207ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top