詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AK

品名 : 5本組 マイクロピック

先端は高品質なステンレス製で丈夫です

仕様

<セット内容> 5本組 材質 ニードルチップ:ステンレス、ハンドル:スチール
全長 140mm ハンドル全長 4×110mm
重量(g) 60
シャフト部は水や油のついた手でも滑りにくく、転がりにくい六角形状
ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 22:55現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状:フックピック
  • 先端形状:ストレートピック
  • 先端形状:45°ピック
  • 先端形状:バヨネットピック
  • 先端形状:ダブルアングルピック

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top