詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566CB-2

品名 : スプリングツール(Push/Pull)

両端がフックになっています

仕様

仕様 引き押しフック 材質 鉄(ニッケルメッキ)
全長 178mm 重量 11g
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/21 10:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像
両端が引き押しフック仕様
  • 両端が引き押しフック仕様
  • 先端形状図

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top