詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566CD-20

品名 : 4本組 スプリングツールセット

指先操作のしやすい形状です

仕様

<セット内容>
4本組
フック&リフター 全長:216mm
軸径:φ0.3mm
フック幅:5.5mm
引きフック 全長:180mm
軸径:φ3.0mm
先端径:φ1mm
引きフック 全長:150mm
軸径:φ2.6mm
先端径:φ1mm
押しフック 全長:150mm
軸径:φ2.6mm
先端径:φ1mm
材質 スチール
追加説明
カタログ価格

3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像
  • A:15mm  B:3.5mm  C:5mm \nD:3.5mm  E:5.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top