詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566CD-40

品名 : 4本組 スプリングツールセット

指先操作のしやすい形状です

仕様

<セット内容> 4本組
フック&リフター(216mm)
引きフック(165mm)
引き押しフック(165mm)
引きフック(180mm)
追加説明
カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像
  • A:15mm  B:3.5mm  C:5mm \nD:8mm  E:9.5mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top