詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566CK

品名 : 4本組 フック&ピック

耐久性に優れています

仕様

<セット内容> 4本組 材質 ハイカーボンスチール
全長 130mm ハンドル全長 15×55mm
重量(g) 80
持ちやすいドライバータイプのグリップ
ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状:コンビネーションピック
  • 先端形状:フックピック
  • 先端形状:90°ピック
  • 先端形状:ストレートピック

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top