詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DA

品名 : けがき針フックセット

軸のローレット加工が指先を使う細かい操作を容易にします

仕様

<セット内容> ・ハンドル
・先端:ストレート(全長:190mm)
・先端:90°(全長:190mm)
・先端:フック(全長:175mm)
・先端:アングル(全長:190mm)
用途 シールやスプリングはがし等に
材質 ハンドル:アルミ
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/01 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像
  • シールやスプリングはがしに最適
  • ハンドル:アルミ製  先端:鉄製

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top