詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DM-20

品名 : 6本組 フック&ピックセット

仕様

形状 アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125° 全長 247mm
材質 焼入鋼(黒色酸化)
自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に最適です。
金属への印付け、割ピン、O リング、スナップ リング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
追加説明
カタログ価格

4,570 (税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/24 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0568ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top