品番 : EA566DN
品名 : 4本組 ピックツールセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46992 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 4本組 | 仕様 | ストレート、フック、コンビネーション、90°先曲がり |
| 全長 | 135㎜ | ハンドル長 | 約68mm |
| 軸長 | 約67mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 作業にあわせた4タイプの先端形状です | |||
| コネクター端子、ストッパーの脱着 |
|||
| ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し、ケーブルの分離 |
|||
| ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収 | |||
| オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し | |||
| 小さなシール、Oリングの脱着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 323 (2026/11/08 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0567ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
