品番 : EA566DP-10
品名 : 4本組 ピックツール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/10/09 ●ハンドル色:青→赤、軸長:80mm→75mm、単品はEA566DP-1~4ではありません(NO.57 963)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 8681.Set CBB |
|---|---|---|---|
| 用途 | Oリングの取り外しや各種こじり作業に | セット点数 | 4本 |
| <セット内容> | ・120°先曲がりタイプ ・ストレートタイプ ・125°先曲がりタイプ ・90°先曲がりタイプ |
全長 | 150mm |
| 軸長 | 75mm | 軸径 | 3mm |
| 材質 | 特殊スチール | 総重量 | 103.5g |
| エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンでのシーリングやOリングの脱着作業に最適です。 | |||
| ツールロール付で持ち運びに便利です。 | |||
| グリップ手前のローレット加工により、水や油で濡れた状態でも握りやすく滑りを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,720 円(税抜)/ 8,492 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

