品番 : EA566DP-11A
品名 : 4本組 ピックツール
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB38681.CBB |
|---|---|---|---|
| 用途 | Oリングの取り外し、細径ホースの起こし、コネクタのツメ解除、配線引き回しなどに | <セット内容> | ・120°先曲がりタイプ ・ストレートタイプ ・125°先曲がりタイプ ・90°先曲がりタイプ (4点セット) |
| 全長 | 153mm | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 75mm | 総重量 | 192g |
| 先端の形状が異なる4種類の工具、パッキンの取り付け、取り外しに万能です。 | |||
| ツールロール付で持ち運びに便利です。 | |||
| 精密加工の先端採用、硬度、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 人間工学に基づいたデザインで、快適で疲れにくい作業を実現しました。 | |||
| 油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。 | |||
| 化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。 | |||
| グリップエンドには先端形状アイコンを表示し、作業中でも欲しい1本を瞬時に識別できます。 | |||
| ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 | |||
| 【SwissGrip Evoの特長】 ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良 ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。 |
|||
| 【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】 内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材) 中間:内側のコアと外側の層を結合する素材 外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,970 円(税抜)/ 10,967 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA566DP-111 : 150mm ピックツール 120° |
| セット商品 | EA566DP-112 : 150mm ピックツール ストレート |
| セット商品 | EA566DP-113 : 150mm ピックツール 125° |
| セット商品 | EA566DP-114 : 150mm ピックツール 90° |
ウェブカタログ画像
拡大
