詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DP-12

品名 : 5本組 ピックツール

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB38685.CBB
用途 Oリングの取り外しや各種こじり作業に <セット内容> ・120°先曲がりタイプ
・ストレートタイプ
・125°先曲がりタイプ
・90°先曲がりタイプ
・フックタイプ
(5点セット)
全長 153mm 軸径 3mm
軸長 75mm 材質 特殊スチール
総重量 236.5g
先端の形状が異なる5種類の工具、パッキンの取り付け、取り外しに万能です。
ツールロール付で持ち運びに便利です。
精密加工の先端採用、硬度、耐摩耗性に優れています。
人間工学に基づいたデザインで、快適で疲れにくい作業を実現しました。
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。
グリップエンドには先端形状アイコンを表示し、作業中でも欲しい1本を瞬時に識別できます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 09:15現在)

商品入数 1 販売単位 組
ウェブカタログ画像
  • ツールロール付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top