詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DT

品名 : 164mm スプリングフック

仕様

メーカー TONE 型番 TSH-165
用途 ドラムブレーキやオートバイのブレーキ等に使用されているスプリングの着脱に。 サイズ A(軸長):110mm、
L(全長):164mm
軸径 6mm 重量 90g
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/19 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0320ページ

代替品

EA566DT-1
  • 品番

    EA566DT-1

  • コメント

    変更点:グリップデザイン

ウェブカタログ画像
  • ※ハンドルは黒色です。
  • A:110mm、L:164mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top