品番 : EA570Z-14
品名 : 空缶つぶし器
仕様
| 用途 | 空缶つぶし 飲料用の空き缶・ペットボトルのつぶし作業に スプレー缶の穴あけ ※スプレー缶はガス抜き用の穴あけでつぶせません。 |
適用缶サイズ | 飲料缶:190~500mlまで ペットボトル:350ml~2Lまで |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約320(W)×135(D)×50(H)mm | 重量 | 約2.3kg |
| 材質 | 本体:スチール粉体塗装 持手・ストッパー:鉄線(クロームメッキ) |
||
| 空き缶やペットボトルの容量が約1/3になります。 | |||
| 分別ごみをコンパクトにリサイクルできます。 | |||
| 磁石付だから缶のアルミ・スチール選別が簡単です。 | |||
| ツメ付だからつぶし時にしっかりと固定されます。 | |||
| スプリング付なので、自動で持ち上がります。 | |||
| コンパクト収納で、持ち運びもラクラクです。 | |||
| スプレー缶のガス抜き機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
